Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton 1-wellig, 260x220x130mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packfix, 260 x 220 x 130mm, Qual.1.3B, braun
Packfix, 260 x 220 x 130mm, Qual.1.3B, braun
Karton 1-wellig, 260x220x130mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 260x220x130mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Karton 1-wellig, 260x220x130mm, Qualtität 1.3B, braun, Automatikboden
Artikel-Nr.:
     123TP-5233068
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233068
EAN/GTIN:
     4056705330689
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
  • Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
  • Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
  • Für Güter bis 30 kg
  • Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
  • Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Material:
Wellpappe
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,22
Qualität:
1.30B
Länge innen:
260 mm
Breite innen:
220 mm
Höhe innen:
130 mm
Pappe:
1-wellig
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Selbstklebeverschluss, Packfix, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233068, 52.330.68, 523.306
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,62*
11 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,3124*
€ 1,7324*
4 Tage
5744
40
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,74*
Lager 123
40
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,79*
7 Tage
1000
40
€ 3,99*
ab € 1,26*
€ 1,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 71,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.