| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 776-FK0863 Herst.-Nr.: 5233068 EAN/GTIN: 4056705330689 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss
- Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz
- Für Güter bis 30 kg
- Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen
- Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge innen: | 260 mm | Breite innen: | 220 mm | Höhe innen: | 130 mm | Material: | Wellpappe | Qualität: | 1,3 | Pappe: | 1-wellig | Traglast: | 30 kg | Farbe: | braun | Gewicht VE in KG: | 3,22 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, Versandverpackung, Automatik-Karton, 5233068, 52.330.68, 523.306, Selbstklebeverschluss, Packfix, Automatikbodenkarton, Automatikboden, Versandkarton, Versand, Karton, Schachtel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 776 | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,3224* | € 1,7224* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,85* | € 1,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1,13* | € 1,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 40 | ![](/p.gif) | € 3,99* | ab € 1,27* | € 1,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 776 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,75* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 64,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 776 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 776 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 776 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|