Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packfix, 260 x 220 x 130mm, Qual.1.3B, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600448
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5233068
EAN/GTIN:
     4063963014329
Suchbegriffe:
Aufrichtekarton
Aufrichteschachtel
Automatikkarton
Blitzbodenkarton
Einfaches Aufrichten durch Automatikboden und schnelles Verschliessen durch Selbstklebeverschluss · Boden und Deckel vollflächig überlappend, dadurch doppelter Schutz · Für Güter bis 30 kg · Mittels Selbstklebeverschluss leicht und ohne zusätzliches Klebeband zu verschliessen · Schnelles öffnen durch Aufreisshilfe
Weitere Informationen:
Breite innen:
220 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
3,22
Höhe innen:
130 mm
Länge innen:
260 mm
Material:
Wellpappe
Pappe:
1-wellig
Qualität:
Jan 30
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Schnellkarton, Wellpapp Aufrichtekarton, Wellpapp Aufrichteschachtel, Wellpappe Aufrichtekarton, Wellpappe Aufrichteschachtel, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 52.330.68, 523306, 5233068, automatik-karton, automatikboden, automatikbodenkarton, automatikkarton, karton, packfix, schachtel, selbstklebeverschluss, versand, versandkarton, versandverpackung, xt5233068
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,61*
11 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 1,3224*
€ 1,7224*
4 Tage
10974
40
€ 7,90*
ab € 0,85*
€ 1,74*
40
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,79*
Lager 5R7J8
1000
40
€ 3,99*
ab € 1,27*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 80 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 1,27* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 76,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.