Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Packband, 50mm breitx66lfm, 52µ,, braun, leise, monta 283


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
Artikel-Nr.:
     123TP-5520101
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520101
EAN/GTIN:
     4056705201019
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,409
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband braun 50mm, pvc-packband braun, pvc packband, PVC, Klebeband, 5520101, 5.520.101, 55.201.01, klebebänder, Packbänder, monta 283, monta, verpackungsklebeband, monta 50mm, leise, geräuscharm, leises klebeband, geräuscharmes klebeband, leises packband, geräuscharmes packband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,49*
12 Tage
nicht lagernd
108
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,09*
€ 2,68*
4 Tage
21071
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,85*
10 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,16*
€ 2,86*
Lager 123
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,3502*
€ 94,11012*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,11012*
€ 111,99104
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 84,79008*
€ 100,9002
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 83,40012*
€ 99,24614
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,7002*
€ 86,51324
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,49012*
€ 77,93324
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 64,57032*
€ 76,83868
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 63,58032*
€ 75,66058
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 62,3502*
€ 74,19674
pro Paket
1 Paket enthält 36 Rollen (ab € 1,73195* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.