|  |
 |
| Artikel-Nr.: 123TP-5520726 Herst.-Nr.: 5520726 EAN/GTIN: 4056705011014 |
| |
|
|  |  |
 | Xenial PET-Recycling-Klebeband Großrolle 50 mm x 1250 lfm. - 1250 lfm. für den rationellen Einsatz auf Automaten
- Auch für den Einsatz auf Kartonverschließ-Maschinen auf denen bisher 990 m Grossrollen aus PP oder PVC verarbeitet wurden
- Niedriger CO2-Fußabdruck
- Zu mindestens 85 % aus recycelten PET-Flaschen hergestellt
- Recyclingfähig
- Kern aus recyceltem Papier
- Zuverlässiger und dauerhafter Verschluss für mittelschwere Kartonagen bis ca. 30 kg
- Sehr gute Klebkraft
- Lösungsmittelfreier Hotmeltkleber
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Hitzebeständig – kurzfristig bis ca. +170 °C
- Reißkraft: mind. 40 N/cm Klebkraft: mind. 5 N/cm
- Aufdruck weist Empfänger auf umweltfreundliches Klebeband hin
Weitere Informationen:  |  | Farbe: | braun | Länge: | 50 lfm | Breite: | 75 mm | Anwendung Klebeband: | leicht | Abrolllautstärke: | leise | Stärke: | 125 µm | Trägermaterial: | papier | Ursprungsland: | I | Nachhaltigkeit: | aus nachwachsendem Rohstoff, Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, packband nopi braun, papier-klebeband tesa, papier packband, TESA 4713, Papier, Klebeband, 125µ, 5520726, 5.520.726, 55.207.26 |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 24 |  | € 4,90* | ab € 2,40* | € 4,52* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 2,40* | € 4,76* |  |  |  | Lager 123 | |  | | 24 |  | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,89* |  |  |  |  | | 10 Tage |  | | 24 |  | € 1,00* | ab € 3,25* | € 4,96* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 24 |  | € 5,99* | ab € 3,98* | € 5,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 123 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0636* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen | Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 117,36* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 123 |  | Versand: Lager 123 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|