Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 4288, 66m x 25mm, schwarz


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesa Strapping 4288, 66m x 25mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 25mm, schwarz
tesa Strapping 4288, 66m x 25mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520739
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04288-00079-00
EAN/GTIN:
     4042448117656
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
pp-klebeband 25 mm x 66 lfm
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Palettensicherung
  • Zur Verwendung als Oberflächenschutz und Fixierung von Metallen bei der Bearbeitung
  • Zum Bündeln schwerer Rohre und zum Umreifen
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe UV-Beständigkeit durch schwarzen Träger, geeignet für Außenanwendungen
  • Leicht und sauber entfernbar von vielen Oberflächen
  • Verfärbungsfrei
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 114 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
114 µ
Weitere Suchbegriffe: pp-klebeband, tesa pp-klebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
72
€ 7,90*
ab € 5,16*
€ 7,44*
9 Tage
nicht lagernd
72
Frei Haus
ab € 5,16*
€ 7,55*
72
€ 4,60*
ab € 5,16*
€ 7,84*
Lager 123
72
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,14*
6 Tage
12
12
€ 4,30*
ab € 6,58*
€ 8,85*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 8,14*
€ 9,69
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,82*
€ 9,31
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 6,81*
€ 8,10
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10319* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 586,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.