Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 64284, 66m x 25mm, hellblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa Strapping 64284, 66m x 25mm, hellblau
tesa Strapping 64284, 66m x 25mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     123TP-5520746
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     64284-00004-00
EAN/GTIN:
     4042448057068
  • Geeignet zum Verschließen von schweren Packgütern sowie zur Transportsicherung in der Weißen Industrie, der Automobil- und der Möbelindustrie.
  • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung
  • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit
  • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit
  • Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen
  • Trägermaterial: MOPP-Folie
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 300 N/cm
  • Extrem hohe Klebkraft durch lösungsmittelfreien Hotmelt-Kleber
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
110 µ
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
72
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 8,64*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 389,14056*
€ 535,18032*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 388,87056*
€ 543,7404*
1
pro Packung
€ 4,60*
ab € 388,45008*
€ 561,57048*
11 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 575,72064*
€ 646,84008*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 8,64*
€ 10,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,10334* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 622,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.