Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Strapping 72 blau 64284 66mx25 mm


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-4111460
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4042448057068
Suchbegriffe:
strappingbänder
Strappingklebebänder
Strappingklebeband
strappingband
tesa 64284 - 66 m blau - Strapping-Packband • Hohe Reißfestigkeit bei gleichzeitig geringer Dehnung • Gute Hitze- und Kältebeständigkeit • Hohe Alterungs- und Temperaturbeständigkeit • Sauber und verfärbungsfrei entfernbar von empfindlichen Oberflächen. • Geeignet zum Verschließen schwerer Packgüter, als Transportsicherung in der Weißen Industrie, Automobil-, Möbelindustrie
Weitere Informationen:
Hersteller:
Tesa
Rollentyp:
Handrolle
Anwendungsbereich:
für schweres Packgut
Stärke:
110 µm
Trägermaterial:
PP
Kleber:
Naturkautschuk
Produkteigenschaften:
alterungsbeständig | hohe Reißfestigkeit | temperaturbeständig | witterungsbeständig
Farbe:
blau | hellblau
Modell-Nr:
64284
Kern-Ø:
3 Zoll | 76 mm
Klebebandtyp:
Gewebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
72
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,53*
8 Tage
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 5,43*
€ 7,65*
72
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 7,84*
72
€ 4,60*
ab € 5,40*
€ 7,90*
Lager 847
unbekannt
72
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 9,08*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Rollen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Rolle
ab 144 Rollen
€ 8,91*
€ 10,60
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 8,48*
€ 10,09
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
ab 36000 Rollen
€ 7,95*
€ 9,46
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12046* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Rollen
Mindestbestellmenge: 72 Rollen ( entspricht € 653,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.