Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 51970, 50m x 19mm, transparent


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesafix 51970, 50m x 19mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 19mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 19mm, transparent
tesafix 51970, 50m x 19mm, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-5520770
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     51970-00022-00
EAN/GTIN:
     4005800080913
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • Hohe Klebkraft für eine Permanentverklebung von Holz- und Kunststoffprofilen
  • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays sowie zur Skalen- und Schilderverklebung
  • Zum Endloskleben von dünnen Blechen und Folien
  • Alterungs- und chemikalienbeständig
  • Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
  • Farbe: Transparent
  • Trägermaterial: PP-Film
  • Dicke/Stärke: 220 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +130 °C
  • Hitzebeständigkeit – langfristig bis ca. +80 °C
  • Acrylatkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
220 µ
Trägermaterial:
PP-Film
Kleber:
Acrylatkleber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,50*
€ 15,70*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 11,50*
€ 15,85*
8 Tage
unbekannt
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,06*
€ 20,74*
18 Tage
nicht lagernd
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 20,86*
Lager 123
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 22,58*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 22,58*
€ 26,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 21,58*
€ 25,68
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 18,65*
€ 22,19
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,74*
€ 18,73
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3148* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 361,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.