Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4541, 50m x 50mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4541, 50m x 50mm, schwarz
tesaband 4541, 50m x 50mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5520996
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04541-00020-00
EAN/GTIN:
     4005800018602
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Hochreißfestes, unbeschichtetes Gewebeband geeignet für manuelles und maschinelles Verschließen von schweren Versandschachteln, Eimern und Dosen.
  • Zum Bündeln von Leisten, Stangen und Kabeln sowie zur Kabelbandagierung ebenso geeignet wie zur Kantenverstärkung/Kantenschutz
  • Zum Abdichten von Filmdosen, Verteilerdosen und Spaltverschlüssen
  • Zur Verstärkung von Buchumschlägen
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen und leicht öligen Untergründen
  • Sehr gut zu beschriften
  • Sehr hohe Reißkraft
  • Weich und anschmiegsam
  • Starke Anfassklebkraft
  • Trägermaterial: offenes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 270 µ
  • Reißkraft: 90 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,6 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
270 µ
Trägermaterial:
offenes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 24,80*
€ 35,92*
14 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,25*
€ 45,51*
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,38278*
€ 50,10*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,89*
€ 50,65*
Lager 123
3
pro Rolle
Frei Haus
ab € 36,44*
€ 76,08*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 76,08*
€ 90,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 72,47*
€ 86,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 68,57*
€ 81,60
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 41,85*
€ 49,80
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 41,81*
€ 49,75
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,44*
€ 43,36
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,7288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Rollen
Mindestbestellmenge: 3 Rollen ( entspricht € 228,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04541-00012-00
ab € 9,59*
Sonstiges
tesa
04541-00102-00
ab € 15,24*
Sonstiges
tesa
04541-00099-00
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.