Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau
tesaband 4651 Premium, 50m x 30mm, grau
Artikel-Nr.:
     123TP-5521022
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00536-00
EAN/GTIN:
     4005800224447
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung
  • Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Hervorragende Reißkräfte
  • Flexibel und abriebfest
  • Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
  • Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Geeignet für farbliche Kennzeichnungen und Markierungen sowie zum Bündeln, Befestigen, Bandagieren, Verstärken, Abbinden und Fixieren
  • Zum Verschließen von z. B. Verpackungen, Dosen, Hülsen
  • Zum Abdichten von Bohrlöchern, Schlitzen, Öffnungen, Be- und Entlüftungskanälen
  • Als Geräusch- und Scheuerschutz-Sockelband an Kühl- und Küchenschränken
  • Zum Schutz bei scharfkantigen Gegenstände (Arbeitsschutz)
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 310 µm
  • Dicke der Abdeckung: 76 µ
  • Art der Abdeckung: Papier
  • Farbe der Abdeckung: gelb
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 130 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Stärke:
310 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 19,11*
€ 26,23*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 21,94*
€ 26,60*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 20,98*
€ 27,00*
9 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 19,17*
€ 27,72*
Lager 123
5
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,49*
€ 48,77*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 48,77*
€ 58,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,41*
€ 56,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,55*
€ 54,20
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 30,65*
€ 36,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,49*
€ 33,90
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5698* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 243,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Staedtler
319 S-9
ab € 1,21*
Zubehör
MARTOR
175001.02
ab € 2,59*
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 841,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.