Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUNORM 175 mit INDUSTRIEKLINGE 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild 1
Produktbild 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 1
Produkt-/Anwendungsbild USP 2
Produkt-/Anwendungsbild USP 3
Produkt-/Anwendungsbild USP 4
Produkt-/Anwendungsbild USP 5
Imagebild 1
Imagebild 2
Anwendungs-Illustration Sicherheitslevel 1
Anwendungs-Illustration 1
Anwendungs-Illustration 2
Anwendungs-Illustration 3
Anwendungs-Illustration 4
GS-Zeichen
Logo
Artikel-Nr.:
     362I-1054503
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     175001.02
EAN/GTIN:
     4002632921087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Erstaunlich viel Komfort in dieser Klasse.
Das SECUNORM 175 bereichert die Garde unserer beliebten kleinen Kartonmesser auf seine Weise. Einzigartig ist vor allem der durchdachte und besonders einfache Klingenwechsel. Hinzu kommen sein ergonomischer Griff, der beidseitige geriffelte Schieber und das frische Design. Dass das SECUNORM 175 darüber hinaus ein vielseitiges Schneidwerkzeug ist, das neben Kartons auch Säcke, Folien oder Umreifungen meistert, brauchen wir sicher nicht extra zu betonen.
    Basismaterial:
    Glasfaserverstärkter Kunststoff
    Ergonomischer Griff
    MARTOR möchte Ihnen die Arbeit erleichtern – z. B. durch eine durchdachte Ergonomie. So ist der Griff handgerecht geformt und am Ende angenehm abgerundet. Die Rillen verbessern außerdem Ihren Halt auf dem Schieber.

    Einfacher Klingenwechsel

    Den Klingenwechsel haben wir noch einmal optimiert: Um den Griff zu öffnen, drücken Sie einfach den Klingenwechselknopf herunter und ziehen. Der Schieber klappt automatisch hoch – und die Klinge liegt zum Wechseln bereit.

    Beidseitiger Schieber

    Das SECUNORM 175 ist anwenderfreundlich im besten Sinne. Das betrifft auch die Frage, ob es sich für Rechts- oder Linkshänder eignet. Klare Antwort: für beide. Denn zu diesem Zweck ist es mit einem beidseitigen Schieber versehen.

    Praktische Öse

    Ein Schneidwerkzeug wie das SECUNORM 175 passt eigentlich in jede Tasche. Eigentlich. Denn um es noch schneller zur Hand zu haben, können Sie auch ein Band durch die Öse ziehen. Und es so z. B. an Ihrem Handgelenk befestigen.

    4-fach nutzbare Klinge

    Warum Sie mehr von Ihrer Klinge haben? Weil sie über zwei Schneiden und vier scharfe Kanten verfügt. Durch Drehen und Wenden vervierfachen Sie die Einsatzzeit – und schneiden immer wieder wie neu.
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
15 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
35.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.0360 kg
Produktname:
SECUNORM
Griff:
2-Seiten-Schieber
Sicherheitstechnik I:
Hohe Sicherheit (SECUNORM)
Sicherheitstechnik II:
Automatischer Klingenrückzug
Transportsicherung:
nein
Auslöser:
Daumen
Ergonomie:
Besonders ergonomisch
Ursprungsland:
DE
Abriebeigenschaften:
Hoher Abriebschutz
Halterung/Öse:
ja
Klebebandritzer:
nein
Basismaterial:
Glasfaserverstärkter Kunststoff
Softgrip:
ja
Metalldetektierbar:
nein
Montierte Klinge:
45.60
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Montierte Klinge Klingenform:
Rechteckklinge
Montierte Klinge Schneidkanten:
4-fach nutzbar
Montierte Klinge rostfrei:
nein
Ersatzklingen im Griff:
nein
Klingenwechsel ohne Werkzeug:
ja
Klingenwechsel abschließbar:
nein
Als Werbeartikel möglich:
ja
GS-Zeichen:
TÜV-/VPA-geprüft
Schnitttiefe (max):
10 mm
Länge Artikel ohne Verpackung:
109.5 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
13.5 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
34 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
112 mm
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Abbrechklingen, Cutter-Ersatzklinge, Cutterklinge, Cuttermesserklinge, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, Universal-Messer, Universalmesser, sicherheitsmesser cuttermesser martor, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, Messer, Klingenmesser, Cutter, Grafikerscalpell, Taschenmesser, Graphikerskalpell, Arbeitsmesser, Kabelmesser, Ringo Kombimesser, Walzenmesser, Skalpell, Graphikmesser, Graphikermesser, Schneidemesser (Cutter), Cutter Messer, Grafikmesser, Kreisschneider, Grafikermesser, Schablonenmesser, Modellbaumesser, Konturenmesser, Scalpell, Klinge für Messer, Kittmesser, Graphikerscalpell, Grafikskalpell, Doppelschneider, Abisoliermesser
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,08*
17 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,69*
€ 3,14*
2 Tage
412
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,41*
1 Tag
2095
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,60*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
45.60
ab € 2,14*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,83*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 20,39*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,55*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,05*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.