Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 30mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4661, 50m x 30mm, grau
tesaband 4661, 50m x 30mm, grau
tesaband 4661, 50m x 30mm, grau
tesaband 4661, 50m x 30mm, grau
Artikel-Nr.:
     123TP-5521045
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00057-00
EAN/GTIN:
     4005800144349
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 30mm x 50m
  • Kunstoffbeschichtetes Universal-Gewebeklebeband zur farblichen Kennzeichnungen und Markierungen von Adern, Kabeln bzw. als Kabelbandagierung
  • Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit
  • Sehr hohe Reißfestigkeit
  • Abriebfestigkeit
  • Glatte Abrisskanten – horizontal und vertikal
  • Zur Sicherung scharfer Kanten
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen
  • Zum Bündeln von z. B. elektronischen Komponenten, Nägeln, Schrauben, Radfelgen, Rohren, Profilen
  • Geeinet als Lärm- und Scheuerschutz
  • Erhältlich in unterschiedlichen Farben!
  • Trägermaterial: Acrylatbeschichtetes Gewebe
  • Dicke des Klebebandes: 300 µ
  • Reißkraft: 100 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 140 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 5,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Stärke:
300 µ
Trägermaterial:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 37,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 37,92*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 39,65*
5
€ 4,60*
ab € 29,91*
€ 40,30*
Lager 123
5
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 42,12*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,60*
€ 49,50
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,28*
€ 46,74
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,84*
€ 35,51
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5512* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 210,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.