Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 30mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     7223-04661-00057-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00057-00
EAN/GTIN:
     4005800144349
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 30mm x 50m
tesaband 4661, 50m x 30mm, grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Menge pro VE:
5
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 37,70*
18 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 37,92*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 39,65*
5
€ 4,60*
ab € 29,91*
€ 40,30*
5
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 42,12*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 37,70*
€ 44,86
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,04*
€ 44,08
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 35,61*
€ 42,38
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 32,45*
€ 38,62
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 29,32*
€ 34,89
pro Rolle
ab 840 Rollen
€ 28,04*
€ 33,37
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,5238* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 188,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.