Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4661, 50m x 30mm, grau


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004557
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04661-00057-00
EAN/GTIN:
     4005800144349
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband 30mm x 50m

tesaband® 4661

tesaband® 4661 ist ein beschichtetes Gewebeband bestehend aus einem 148 mesh Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen. Wetter- und wasserfestigkeit sowie Alterungsbeständigkeit. Sehr hohe Reißfestigkeit. Abriebfestigkeit. Glatte Abrißkanten - horizontal und vertikal.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Grau
Breite:
30 mm
Stärke:
300 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +140°C
Träger:
Acrylatbeschichtetes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband 50m, tesaband®, 4661, tesaband® 4661 50m x 30mm Grau.tesaband 4661 50m x 30mm grau, Tesaband-4661, Tesa-4661, TESABAND 4661, 50M X 30MM, GRAU, 04661-00057-00, tesaband® 4661
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 26,19*
€ 37,70*
Lager 8685
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 31,22*
€ 37,92*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 39,65*
5
€ 4,60*
ab € 29,91*
€ 40,30*
5
Frei Haus
ab € 27,56*
€ 42,12*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 37,92*
€ 45,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 35,62*
€ 42,39
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 33,40*
€ 39,75
pro Rolle
ab 2500 Rollen
€ 31,22*
€ 37,15
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,6244* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 189,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.