Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz
tesaband 4688 Standard, 50m x 38mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     123TP-5521049
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00010-00
EAN/GTIN:
     4042448048653
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
PE-Klebeband
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
  • Weitere Informationen:
    Farbe:
    schwarz
    Länge:
    50 m
    Breite:
    50 mm
    Stärke:
    260 µ
    Trägermaterial:
    PE-extrudiertes Gewebe
    Kleber:
    Naturkautschuk
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    23 Tage
    nicht lagernd
    24
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 10,81*
    € 14,10*
    8 Tage
    nicht lagernd
    24
    pro Stück
    € 7,90*
    ab € 9,87*
    € 14,21*
    18 Tage
    nicht lagernd
    24
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 11,76*
    € 14,28*
    24
    pro Stück
    € 4,60*
    ab € 9,39*
    € 14,41*
    Lager 123
    24
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 12,47*
    € 15,11*
    Menge:  Rolle  
    Preise: Lager 123
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 24 Rollen
    € 15,11*
    € 17,98
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,2494* pro Meter)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
    Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 362,64* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 123
    Versand: Lager 123
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
    Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.