Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt
tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt
Artikel-Nr.:
     123TP-5521059
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00012-00
EAN/GTIN:
     4042448064073
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa gewebeband 50m
  • Typisches Reparaturband, welches sich vielfältig einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt.
  • Hohe Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
  • Wasser- und alterungsbeständig
  • Fest, aber dennoch flexibel
  • Leicht von Hand einreißbar sowie leicht abrollbar
  • Geeignet zum Markieren, Abdecken, Verpacken, Schützen, Fixieren.
  • Zum Verschließen von z. B. Kartons, Dosen.
  • Zum Verkleben von Baufolien, Bündeln von Kabeln und Spleißen von Folien.
  • Zum Kennzeichnen von Teilen während Wartungsarbeiten in Atomkraftwerken.
  • Trägermaterial: PE-extrudiertes Gewebe
  • Dicke/Stärke: 260 µ
  • Reißkraft: 52 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: 110 °C (Ablösbarkeit von Aluminium nach 30 Min. Einwirkung)
  • Klebkraft auf Stahl: 4,5 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Stärke:
260 µ
Trägermaterial:
PE-extrudiertes Gewebe
Kleber:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebeband silber, gewebeband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 19,45*
€ 27,37*
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 22,97*
€ 27,52*
12
€ 4,60*
ab € 18,45*
€ 27,78*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,49*
€ 28,16*
Lager 123
12
Frei Haus
ab € 24,42*
€ 29,14*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 28,62*
€ 34,06
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 25,92*
€ 30,84
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 25,41*
€ 30,24
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4884* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 349,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.