Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard 50mx75mm silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-2815004650
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00012-00
EAN/GTIN:
     4042448064073
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband silber 50m

tesaband® 4688

tesaband® 4688 ist ein PE-extrudiertes Standard-Gewebeband. Es besteht aus einem 55 mesh PET/Zellwollgewebe und einer Naturkautschukklebmasse. tesaband® 4688 ist ein typisches Reparaturband, welches sich vielfältigen Einsatzbereichen einsetzen lässt und sehr gute Verarbeitungseigenschaften besitzt. Hohe Klebkraft, auch auf rauen Oberflächen. Wasser- und alterungsbeständig. Fest, aber dennoch flexibel Leicht von Hand einreißbar. Leicht abrollbar.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
Grün
Breite:
75 mm
Stärke:
260 µm
Temperaturbeständigkeit:
Bis +110°C
Träger:
PE-extrudiertes Gewebe
Klebmasse:
Naturkautschuk
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband silber, tesaband®, 4688, tesaband® 4688 Standard 50m x 75mm Silber-Matt.tesaband 4688 Standard 50mx75mm, Tesa-4688, Tesa4688, GEWEBEKLEBEBAND, 04688-00012-00, tesaband® 4688
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 27,05*
Lager 8685
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 27,19*
12
€ 4,60*
ab € 18,50*
€ 27,41*
9 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 27,76*
12
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 28,61*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 27,19*
€ 32,36
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 24,54*
€ 29,20
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,464* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 326,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.