Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04688-00012-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04688-00012-00
EAN/GTIN:
     4042448064073
Suchbegriffe:
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
gewebeband silber 50m
tesaband 4688 Standard, 50m x 75mm, silber-matt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber-matt
Länge:
50 m
Breite:
75 mm
Menge pro VE:
1
Weitere Suchbegriffe: gewebe klebeband, gewebe-klebeband silber, Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Reparaturband
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 19,42*
€ 27,05*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 23,20*
€ 27,19*
12
€ 4,60*
ab € 18,50*
€ 27,41*
Lager 42XH2
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 27,76*
12
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 28,61*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 27,76*
€ 33,03
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 27,13*
€ 32,28
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 25,60*
€ 30,46
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 22,07*
€ 26,26
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Rolle
ab 480 Rollen
€ 20,09*
€ 23,91
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 19,54*
€ 23,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3908* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 333,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.