| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-5521136 Herst.-Nr.: 04316-00011-03 EAN/GTIN: 4042448089625 |
| |
|
| | |
| - Geeignet für allgemeine Abdeckarbeiten bis zu einer Temperaturbelastung von 100 °C.
- Das Produkt ist dünn und flexibel und besitzt eine gute Nassschlifffestigkeit sowie eine gute Füllerhaftung auf der Bandoberseite.
- Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
- Dicke/Stärke: 140 µ
- Reißkraft: 38 N/cm
- Hitzebeständigkeit bis ca. +100 °C
- Klebkraft auf Stahl: 3,4 N/cm
- Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen: | | Farbe: | chamois | Länge: | 50 m | Breite: | 30 mm | Stärke: | 114 µ | Trägermaterial: | Papier | Kleber: | Naturkautschuk |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,55* | € 3,37* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,79* | € 3,74* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,55* | € 3,94* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,80* | ab € 3,03* | € 3,98* | | | | Lager 123 | | | | 10 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,20* | € 8,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,064* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 88,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|