Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4323 Basic, 50m x 19mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 19mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 19mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 19mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 19mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5521162
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00006-00
EAN/GTIN:
     4005800015977
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
  • Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
  • Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
  • Das Kreppband ist von Hand abreißbar.
  • Gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 125 µ
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +80 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
19 mm
Stärke:
125 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,36*
8 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,05*
€ 1,60*
16 Tage
nicht lagernd
96
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,61*
16
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,19*
€ 1,67*
Lager 123
96
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,30*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Rollen
€ 2,30*
€ 2,74
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,80*
€ 2,14
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,036* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Rollen
Mindestbestellmenge: 96 Rollen ( entspricht € 220,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
04323-00009-00
ab € 1,77*
Sonstiges
tesa
04323-00011-00
ab € 2,11*
Sonstiges
tesa
04323-00013-00
ab € 2,36*
Sonstiges
tesa
04323-00044-00
ab € 2,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.