Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4323 Basic, 50m x 30mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 30mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 30mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 30mm, hellbeige
tesakrepp 4323 Basic, 50m x 30mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5521164
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04323-00009-00
EAN/GTIN:
     4005800022135
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Geeignet für universelle Anwendungen wie zum einfachen Abdecken und Schützen, Bündeln, Verpacken, Markieren, leichten Befestigen sowie für leichte Sprühlackierungen.
  • Der gekreppte Papierträger stellt eine gute Anpassungsfähigkeit und hohe Anschmiegsamkeit sicher.
  • Das Produkt bietet eine Temperaturbeständigkeit bis 80 °C bei der anschließenden Ofentrocknung.
  • Das Kreppband ist von Hand abreißbar.
  • Gute Klebkraft und Halt auf unterschiedlichsten Oberflächen.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 125 µ
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +80 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 2,8 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
30 mm
Stärke:
125 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 2,35*
10
€ 5,50*
ab € 1,80*
€ 2,36*
2 Tage
1100
10
€ 5,45*
ab € 1,96*
€ 2,47*
4 Tage
795
10
€ 5,99*
ab € 1,97*
€ 2,49*
Lager 123
60
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 3,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Rollen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0572* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Rollen
Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 203,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04323-00011-00
ab € 1,94*
Ähnlich
tesa
04323-00013-00
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.