Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesakrepp 4331, 50m x 19mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesakrepp 4331, 50m x 19mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 19mm, farblos
tesakrepp 4331, 50m x 19mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5521169
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04331-00008-00
EAN/GTIN:
     4005800150579
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Besonders hitzebeständiges, glattes Abdeckband aus einer mit Vlies kaschierten Polyesterfolie mit einer Silikonkautschukmasse.
  • Starke Klebkraft, flache Abdeckkanten nach der Anwendung und die einfache Entfernbarkeit zeichnen dieses Produkt aus.
  • Zum Abdecken bei kratz- und schlagfester Pulverlackierung mit anschließender Hochtemperatureinbrennung z. B. von Stahl.
  • Zum Endlosverkleben von silikonisierten Papieren und Folien.
  • Zum Abdecken von Leiterplatten im Schwall-Lötbad.
  • Trägermaterial: PET/Zellulose-Vlies
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 53 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +200 °C
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
50 m
Breite:
100 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
PET/Zellulose-Vlies
Kleber:
Silikon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
16
€ 7,90*
ab € 24,17*
€ 35,51*
16 Tage
nicht lagernd
16
Frei Haus
ab € 28,97*
€ 35,71*
16
€ 4,60*
ab € 27,56*
€ 36,04*
9 Tage
unbekannt
16
Frei Haus
ab € 24,17*
€ 36,12*
Lager 123
16
Frei Haus
ab € 24,56*
€ 38,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 38,39*
€ 45,68
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,35*
€ 42,07
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4912* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 614,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.