Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos
tesa 4600 Xtreme Conditions, 3m x 25mm, farblos
Artikel-Nr.:
     123TP-5521200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04600-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448188960
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Selbstverschweißendes Dichtband
  • Selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird.
  • Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung.
  • Zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse.
  • Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen.
  • Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich.
  • Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV-Einstrahlung und hohe Temperaturen auf.
  • Trägermaterial: Silikon
  • Dicke/Stärke: 500 µ
  • Reißdehnung: 750 %
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Temperaturbeständigkeit: -60 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Länge:
3 m
Breite:
25 mm
Stärke:
750 µ
Trägermaterial:
Silikon
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
16
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,51*
€ 12,39*
2 Tage
56
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,68*
€ 12,45*
1 Tag
20
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,08*
€ 12,49*
5 Tage
44
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 13,01*
Lager 123
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 12,50*
€ 15,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,50*
€ 14,88
pro Rolle
1 Rolle enthält 3 Meter (ab € 4,16667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 245,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.