Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50600 Standard, 66m x 30mm, grün


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesa 50600 Standard, 66m x 30mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 30mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 30mm, grün
tesa 50600 Standard, 66m x 30mm, grün
Artikel-Nr.:
     123TP-5521212
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50600-00007-00
EAN/GTIN:
     4042448172983
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
  • Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
  • Hohe Festigkeit
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache, rückstandsfreie Entfernbarkeit
  • Farbe: Grün
  • Trägermaterial: PETP
  • Dicke/Stärke: 80 µ
  • Reißkraft: 75 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 4 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +220 °C
  • Klebmasse: Silikon
Weitere Informationen:
Farbe:
leucht-hellgrün
Länge:
66 m
Breite:
30 mm
Stärke:
80 µ
Trägermaterial:
PETP
Kleber:
Silikon
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
54
€ 7,90*
ab € 6,71*
€ 9,77*
16 Tage
nicht lagernd
54
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,81*
8 Tage
unbekannt
54
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 9,95*
Lager 123
54
Frei Haus
ab € 8,40*
€ 10,38*
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,30*
ab € 8,07*
€ 11,25*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Rollen
€ 10,38*
€ 12,35
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,40*
€ 10,00
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,12728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Rollen
Mindestbestellmenge: 54 Rollen ( entspricht € 560,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.