Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50650 Conformable, 66m x 50mm, jeansblau


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
tesa 50650 Conformable, 66m x 50mm, jeansblau
tesa 50650 Conformable, 66m x 50mm, jeansblau
Artikel-Nr.:
     123TP-5521215
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50650-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151438
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
  • Extrem hitzebständiges Polyester-Abdeckband mit einer Silikonmasse.
  • Zur Maskierung von Oberflächen, welche bei der Pulverbeschichtung nicht beschichtet werden sollen.
  • Hohe Flexibilität, für extrem scharfe Kanten
  • Starke Klebkraft und hohe Temperaturbeständigkeit
  • Einfache, rückstandsfreie Entfernbarkeit
  • Farbe: Jeansblau
  • Trägermaterial: PETP
  • Dicke/Stärke: 55 µ
  • Reißkraft: 50 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 3,3 N/cm
  • Hitzebeständigkeit – kurzfristig bis ca. +220 °C
  • Silikonkleber
Weitere Informationen:
Farbe:
jeansblau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Stärke:
55 µ
Trägermaterial:
PETP
Kleber:
Silikon
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 20,12*
Lager 123
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 20,23*
16 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 20,23*
9 Tage
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,36*
36
pro Stück
€ 4,60*
ab € 13,44*
€ 20,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,79*
€ 19,98
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,2544* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 728,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.