Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 50650, 66m x 50mm, jeansblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-50650-00001-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     50650-00001-00
EAN/GTIN:
     4042448151438
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
tesa 50650, 66m x 50mm, jeansblau
Weitere Informationen:
Farbe:
jeansblau
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
4
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 50mm, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Abdeckband; Abklebeband; Klebeband Krepp; Krepp-Klebeband; Kreppband; Kreppklebeband; Malerkrepp
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 14,05*
€ 20,12*
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 16,79*
€ 20,23*
17 Tage
nicht lagernd
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 20,23*
Lager 42XH2
unbekannt
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 14,15*
€ 20,36*
36
pro Stück
€ 4,60*
ab € 13,44*
€ 20,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 108 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 180 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 360 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 1296 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,2144* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 732,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
10-018
ab € 10,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.