Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
NOPI 4349, 50m x 38mm, hellbeige
Artikel-Nr.:
     123TP-5529035
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04349-00003-00
EAN/GTIN:
     4005800066856
Suchbegriffe:
Flachkrepp-Klebeband
Flachkreppband
Abdeckband
Abklebeband
  • Geeignet für generelle Anwendungen im Innenbereich wie Bündeln, Verpacken, Markieren, leichtes Befestigen und dekoratives Gestalten.
  • Flaches, schwach gekrepptes Papierabdeckband mit einer Naturkautschukklebmasse.
  • Trägermaterial: leicht gekrepptes Papier
  • Dicke/Stärke: 110 µ
  • Reißkraft: 33 N/cm
  • Klebkraft auf Stahl: 2 N/cm
  • Starke Naturkautschukklebmasse für eine hohe Klebkraft
Weitere Informationen:
Farbe:
hellbeige
Länge:
50 m
Breite:
38 mm
Stärke:
110 µ
Trägermaterial:
Papier
Kleber:
Naturkautschuk
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,56*
€ 2,22*
16 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 1,81*
€ 2,35*
1 Tag
32
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 2,58*
4 Tage
nicht lagernd
48
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,81*
€ 2,75*
Lager 123
48
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,23*
€ 4,10*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Rollen
€ 4,10*
€ 4,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,0646* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Rollen
Mindestbestellmenge: 48 Rollen ( entspricht € 196,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04306-00046-02
ab € 6,23*
Ähnlich
tesa
04319-00041-00
ab € 3,86*
Ähnlich
tesa
04349-00000-00
ab € 0,90*
Ähnlich
tesa
04349-00001-00
ab € 1,19*
Ähnlich
tesa
04349-00002-00
ab € 1,43*
Ähnlich
tesa
04349-00004-00
ab € 2,42*
Ähnlich
tesa
04319-00042-00
ab € 7,69*
Ähnlich
tesa
04319-00010-00
ab € 6,41*
Ähnlich
tesa
04306-00042-02
ab € 2,38*
Ähnlich
tesa
04306-00043-02
ab € 3,11*
Ähnlich
tesa
04306-00044-02
ab € 3,76*
Ähnlich
tesa
04306-00045-02
ab € 4,73*
Ähnlich
tesa
04319-00008-00
ab € 4,92*
Ähnlich
tesa
04319-00006
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.