Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
PET-Umreifungsband
>
Artikel
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 15,5x0,84mmx1500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
123TP-7650073
Hersteller:
TransPak
Herst.-Nr.:
7650073
EAN/GTIN:
4056705500730
Suchbegriffe:
Kunststoff-Halbpalette
Kunststoffpalette
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung
Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten
Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband, ausserdem fünf bis sechs mal leichter
Korrodiert nicht und hinterlässt somit keine Rostspuren auf Ihrem Transportgut
Feuchtigkeits- und Temperaturbeständig von -10 °C bis +70 °C
Leichte Verarbeitung, sehr flexibel
Verschluss durch Verschweissen oder Verschlusshülsen
Kerndurchmesser: 406 mm
Gewicht je Rolle: 23,7 kg
Weitere Informationen:
Material:
Polyester
Farbe:
grün
Gewicht VE in KG:
25,26
Qualität:
570kp
Länge innen:
1400 m
Breite innen:
15,5 mm
Stärke:
0,84 mm
... >
Paletten, Palettensicherung
>
Umreifung
>
PET-Band
Weitere Suchbegriffe:
PET-Umreifungsband
,
Polyesterband
,
Umreifungsbänder PET
,
Automatenband
,
Umreifungsband
,
pet umreifungsband 15,5x0,84mm x 1500lfm
,
kunststoff umreifungsband
,
pet-umreifungsband 15,5x0,84 mm
,
extrastark
,
Umreifung
,
Warensicherung
,
PET-Band
,
PET
,
grün
,
grünes Umreifungsband
,
Verpackungsband
,
7650073
,
7.650.073
,
76.500.73
,
umreifungsbänder
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 776
Frei Haus
ab € 45,00*
€ 104,44*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 116,91*
Lager 123
Frei Haus
ab € 75,14*
€ 120,27*
Lager 7223
4 Tage
607
€ 7,90*
ab € 56,07*
€ 121,21*
Lager 42XH2
4 Tage
607
Frei Haus
ab € 56,50*
€ 130,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Rolle
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 120,27*
€ 143,12
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 117,01*
€ 139,24
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 107,65*
€ 128,10
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,86*
€ 118,83
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 88,09*
€ 104,83
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 77,65*
€ 92,40
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 75,14*
€ 89,42
pro Rolle
1 Rolle enthält 1.500 Meter (ab € 0,0501* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 123
Versand:
Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 123
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abrollwagen Basic, für PP/PET-Band Großrollen, fahrbar, für Kerndruchmesser
TransPak
9050026
ab € 178,38*
Zubehör
Abrollwagen Palstrap Comfort
TransPak
9000835
ab € 547,62*
Zubehör
Abrollwagen, f. Kunststoff- und Stahlbänder, für Rollen mit Kerndurchmesser
TransPak
9050032
ab € 362,65*
Zubehör
Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12x0,59mmx2500lfm, geprägt, grün, Kern 406mm
TransPak
7650070
ab € 39,86*
Zubehör
SIGNODE-TENA x -Band, 15,6 mm breit x 0,9 mm x 1300 lfm
Signode
299677
ab € 146,32*
Zubehör
Verschlusshülsen, 13 mm breit, passend für Standard Spann- u. Verschlussgeräte
TransPak
299707
ab € 48,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen