|  |
 |
| Artikel-Nr.: 123TP-8160034 Herst.-Nr.: 8160034 EAN/GTIN: 4056705600348 |
| |
|
|  |  |
 | - Hervorragender Schutz Ihrer Güter vor Staub und Feuchtigkeit
- Ideal als Inlet oder Haube z.B. für Viertelpaletten bis 650 mm Höhe
- Auch als Hülle für grosse Produkte verwendbar
- Besonders reiss- und durchstossfestes Polyethylen
- Kein Regenerat
- 100 Stück je Karton
Weitere Informationen:  |  | Material: | Ldpe | Farbe: | transparent | Länge: | 900 mm | Breite plus Seitenfalte: | 700 plus 500 mm | Stärke: | 90 µm | Hinweis zur Verkaufsmengeneinheit: | karton je 100 stueck | Ursprungsland: | D | Nachhaltigkeit: | Recyclebar |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seitenfaltensack, seitenfaltensack transpak, kunststoffsack, seitenfaltensack ldpe, PE, Beutel, Sack, Seitenfalte, 8160034, 8.160.034, 81.600.34, seitenfaltensäcke, gitterboxbeutel, Haube gitterbox, gitterboxhaube, haube, palettensack |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,02* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 100 |  | € 4,90* | ab € 0,58* | € 1,02* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,83* | € 1,08* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,58* | € 1,08* |  |  |  | Lager 123 | |  | | 100 |  | Frei Haus | ab € 0,75* | € 1,12* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 123 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 112,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 123 |  | Versand: Lager 123 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|