Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack mit Zugband, 700x1000+50mm, 45µ,, blau, Inhalt 120l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Premium Abfallsack mit Zugband, 700x1.000+50mm, blau
Premium Abfallsack mit Zugband, 700x1.000+50mm, blau
Artikel-Nr.:
     123TP-8160128
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160128
EAN/GTIN:
     4056705601284
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Stabiler Abfallsack mit Zugband für einfaches Verschliessen und öffnen
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
15,3
Länge innen:
700 mm
Breite innen:
1000 mm
Stärke:
45 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsack 120 l blau 45 my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfallsäcke, Müllsack, Müllbeutel, 8160128, 8.160.128, 81.601.28, Zugverschluss-Abfallsack, abfallsäcke, Sack, Müll, PE-Abfallsäcke, säcke, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1815*
€ 0,3195*
11 Tage
unbekannt
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,2443*
€ 0,3343*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 40,485*
€ 69,085*
4 Tage
15
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,87*
€ 70,455*
4 Tage
15
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,02*
€ 70,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,3195*
€ 0,38021
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2895*
€ 0,34451
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,2739*
€ 0,32594
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2639*
€ 0,31404
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2549*
€ 0,30333
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2518*
€ 0,29964
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2215*
€ 0,26359
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 79,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.