Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Abfallsack Premium L, 800+500x1700mm, 80µ,, transparent Inhalt 500l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Abfallsäcke Premium, 800 + 500 x 1700mm, 80µ, Inhalt 500l, transparent
PE-Abfallsäcke Premium, 800 + 500 x 1700mm, 80µ, Inhalt 500l, transparent
Artikel-Nr.:
     123TP-8160173
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8160173
EAN/GTIN:
     4056705004542
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
  • Extra grosser Müllsack für Styroporabfälle, Füllmaterial u.ä.
  • Umweltfreundlich - die Müllbeutel bestehen aus Recycling-LDPE
  • Zur Herstellung werden ausgesuchte Regranulate (i.d.R. aus Prozessabfällen) verwendet
  • Passend für gängige Sackständer
  • Sehr durchstoss- und reissfest
  • Premium-Qualität
  • Verpackt im Karton zu 70 Stück
Weitere Informationen:
Material:
PE-Folie
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
22,08
Länge innen:
1700 mm
Breite innen:
800 mm
Stärke:
80 µ
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke 500 liter, abfallsack, deluxe müllsack, Müllbeutel, Abfallbeutel, Sack, Müllsack, PE-Abfallsäcke, Abfallsäcke, PE, L, 8160173, 8.160.173, 81.601.73, Kunststoffsäcke, kunststoffsack, big bag
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,5958*
€ 2,4766*
10 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,908*
€ 2,528*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 113,54*
3 Tage
200
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,47*
€ 132,11*
5 Tage
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,96*
€ 134,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4766*
€ 2,94715
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4166*
€ 2,87575
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,2676*
€ 2,69844
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,2264*
€ 2,64942
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1448*
€ 2,55231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0358*
€ 2,4226
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5958*
€ 1,899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,83* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.