Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Etikett, 50x32mm, blau, 500 Etiketten/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Sicherheitssiegel-Etikett 50 x 32mm, blau
Sicherheitssiegel-Etikett 50 x 32mm, blau
Sicherheits-Etikett, 50x32mm, blau, 500 Etiketten/Rolle
Sicherheits-Etikett, 50x32mm, blau, 500 Etiketten/Rolle
Sicherheits-Etikett, 50x32mm, blau, 500 Etiketten/Rolle
Artikel-Nr.:
     123TP-8372064
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8372064
EAN/GTIN:
     4056705720640
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
  • Signalisiert unbefugtes öffnen oder Manipulation an der Verpackung
  • Zum Schutz aller Produkte und Waren, die einem Sicherheitsrisiko ausgesetzt sind
  • Standard-Sicherheitsdruck SECURITY VOID bleibt beim Abziehen immer sichtbar zurück
  • Temperatur- und UV-beständig
  • 500 Etiketten pro Rolle
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Gewicht VE in KG:
0,194
Länge innen:
50 mm
Breite innen:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Sicherheitssiegel, sicherheitsetikett auf rolle, etiketten rolle, Warnetiketten, Etikett, Hinweisetikett, Warnhinweis, Aufkleber, bedruckt, Druck, Sicher, Siegel, 8372064, 8.372.064, 83.720.64, etiketten, Hinweisetiketten
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
36
pro Stück
€ 7,90*
ab € 21,84*
€ 64,12*
Lager 123
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,73*
€ 68,90*
7 Tage
5
pro Stück
€ 3,99*
ab € 30,12*
€ 70,69*
9 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,49*
€ 73,21*
4 Tage
36
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,84*
€ 74,26*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 68,90*
€ 81,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,15*
€ 79,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 49,17*
€ 58,51
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 43,63*
€ 51,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 36,02*
€ 42,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 32,87*
€ 39,12
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,73*
€ 34,19
pro Rolle
1 Rolle enthält 500 Stück (ab € 0,05746* pro Stück)
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TransPak
8372063
ab € 24,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.