| |
|
| Artikel-Nr.: 123TP-9079078 Herst.-Nr.: 9079078 EAN/GTIN: 4056705790780 |
| |
|
| | |
| - Bestens für Papier- und Folienrollen geeignet
- Zeit- und kostensparend, da zwei Packstoffe zur Verfügung stehen
- Verletzungssicheres Schneidesystem
- Solide Konstruktion mit Bremse
- Mit vier feststellbaren Fahrrollen
- Auch mit zwei Schneidvorrichtungen lieferbar
- Maximaler Rollendurchmesser: 800 mm oben, 400 mm unten
- Belastbarkeit der Rollenlager: 60 kg oben, 150 kg unten
Weitere Informationen: | | Gewicht VE in KG: | 23,3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierschneidständer, Folienschneidständer, waagrecht, 9079078, 9.079.078, 90.790.78, Papierschneideständer, Schneideständer, Schneidevorrichtung, Rollenhalter, abrollständer, halterung, Abrollbock |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 369,70* | € 429,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 302,81* | € 434,81* | | | | Lager 123 | | | | | | Frei Haus | ab € 375,09* | € 436,99* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 305,32* | € 443,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,72* | € 462,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 123 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 123 | | Versand: Lager 123 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123 | | | Zeitraum: | innerhalb von 28 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|