Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duplex-Schneidständer, waagrecht, Schnittbreite 125 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Duplex-Schneidständer, waagrecht, Schnittbreite 125 cm
Duplex-Schneidständer, waagrecht, Schnittbreite 125 cm
Artikel-Nr.:
     7223-YT0180189
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     180189
EAN/GTIN:
     4063963010390
Suchbegriffe:
Schneidständer
schneidständer waagerecht
schneidständer
  • Bestens für Papier- und Folienrollen geeignet
  • Zeit- und kostensparend, da zwei Packstoffe zur Verfügung stehen
  • Verletzungssicheres Schneidesystem
  • Solide Konstruktion mit Bremse
  • Mit vier feststellbaren Fahrrollen
  • Auch mit zwei Schneidvorrichtungen lieferbar
  • Maximaler Rollendurchmesser: 800 mm oben, 400 mm unten
  • Belastbarkeit der Rollenlager: 60 kg oben, 150 kg unten
Weitere Informationen:
Gewicht VE in KG:
23,3
Weitere Suchbegriffe: Papierschneidständer, Folienschneidständer, waagrecht, 9079078
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 369,74*
€ 430,02*
Lager 7223
9
€ 7,90*
ab € 305,21*
€ 435,68*
Frei Haus
ab € 376,64*
€ 437,94*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 305,70*
€ 444,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 397,84*
€ 464,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,68*
€ 518,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,73*
€ 504,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 402,54*
€ 479,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 359,86*
€ 428,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,46*
€ 399,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 305,21*
€ 363,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.