Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S6R-5-B5-P :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S6R-5-B5-P :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…5 m
Artikelbild - S6R-5-B5-P :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…5 m
Artikel-Nr.:
     1253-950201180
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S6R-5-B5-P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S6R-5-B5-P :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…5 m

Die S6-Serie bietet Sensoren mit kleinem Gehäuse und hervorragender Erfassungsleistung. Anwendung finden sie zum Beispiel bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0,1…5 m
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP65
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x18 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,24*
€ 181,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,44*
€ 159,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,88*
€ 134,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.