Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S8-PR-3-T51-PP :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 50…800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S8-PR-3-T51-PP :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 50…800 mm
Artikelbild - S8-PR-3-T51-PP :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 50…800 mm
Artikel-Nr.:
     1253-950801120
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S8-PR-3-T51-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S8-PR-3-T51-PP :: Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 50…800 mm

Die S8-Serie bietet kleine Sensoren mit hervorragender Erfassungsleistung. Sie können bei Verpackungslinien, Flaschenförderlinien, in der Automobilindustrie und in der Elektronik- und Solarindustrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Potentiometer
Reichweite:
50…800 mm
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
12…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 15 mA
Anschluss:
M12, 4-polig, Kabelversion
Ausgang:
PNP NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
250 µs
Schaltfrequenz:
2 kHz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
25x42x14 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 50 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,34*
€ 199,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,06*
€ 173,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.