Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S8-PR-3-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0…5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S8-PR-3-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0…5 m
Artikelbild - S8-PR-3-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0…5 m
Artikel-Nr.:
     1253-950801190
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S8-PR-3-B01-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S8-PR-3-B01-NN :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0…5 m

Die S8-Serie bietet kleine Sensoren mit hervorragender Erfassungsleistung. Sie können bei Verpackungslinien, Flaschenförderlinien, in der Automobilindustrie und in der Elektronik- und Solarindustrie eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Potentiometer
Reichweite:
0…5 m
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
12…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
M12, 4-polig, Kabelversion
Ausgang:
NPN NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Funktionsanzeige grüne LED:
Power On
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
25x42x14 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 50 g
Betriebstemperatur:
-10…+55 °C
Lagertemperatur:
-20…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,22*
€ 158,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,89*
€ 122,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,02*
€ 89,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.