Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S60-PA-5-T51-NN :: koaxiale Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 0…2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S60-PA-5-T51-NN :: koaxiale Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 0…2 m
Artikelbild - S60-PA-5-T51-NN :: koaxiale Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 0…2 m
Artikel-Nr.:
     1253-956201250
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S60-PA-5-T51-NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC S60-PA-5-T51-NN :: koaxiale Reflexlichtschranke für transparente Objekte :: Reichweite: 0…2 m

Sensoren der S60-Serie bieten ein Gehäuse mit kompakten Abmessungen und fortschritlichste optische Eigenschaften. Sie eignen sich für den Einsatz bei automatischen Maschinen, Verpackungslinien, Förderlinien und automatischen Lägern.
Weitere Informationen:
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0…2 m
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Lichtfleckdurchmesser:
50 mm bei 1,5 m
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Welligkeit:
max. 2 Vpp
Stromaufnahme:
max. 40 mA
Anschluss:
M12-Stecker, 4-polig
Ausgang:
NPN NO-NC
Funktionsanzeige gelbe LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 100 mA
Sättigungsspannung:
max. 2 V
Ansprechzeit:
500 µs
Schaltfrequenz:
1 kHz
Schaltungsart:
dunkel bei NO, hell bei NC
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
50x50x15 mm
Linsenmaterial:
Glas
Gewicht:
max. 40 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,62*
€ 174,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,25*
€ 147,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,10*
€ 119,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.