Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC SM-PR-2-A00-PP :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 5…150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - SM-PR-2-A00-PP :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 5…150 cm
Artikelbild - SM-PR-2-A00-PP :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 5…150 cm
Artikel-Nr.:
     1253-95B000060
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     SM-PR-2-A00-PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke
reflexlichtschranke

DATALOGIC SM-PR-2-A00-PP :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 5…150 cm

Die Small-Serie bietet Sensoren in Subminiatur-Format. Einsatz finden sie vor allem bei automatischen Maschinen, Verpackungs- und Transportlinien und in automatisierten Lägern.
Weitere Informationen:
Reichweite:
5…150 cm
Wellenlänge:
640 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 20 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 2,5 mm)
Ausgang:
PNP NO-NC
Ausgangsstrom:
max. 50 mA
Sättigungsspannung:
max. 1,45 V bei 50 mA
Ansprechzeit:
0,7 ms
Schaltfrequenz:
700 Hz
Schaltungsart:
hell bei NO, dunkel bei NC
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
32x12x8 mm
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 22 g
Betriebstemperatur:
-20…+55 °C
Lagertemperatur:
-30…+75 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,00*
€ 173,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,50*
€ 133,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,22*
€ 102,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.