Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-A4-30 :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-A4-30 :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…4 m
Artikelbild - S5-5-A4-30 :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…4 m
Artikel-Nr.:
     1253-G5210230
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-A4-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
datalogic reflexionslichtschranke

DATALOGIC S5-5-A4-30 :: Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…4 m

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
gerade
Reichweite:
0,1…4 m
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 5 mm)
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 100 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.