Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-C35-30 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-C35-30 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm
Artikelbild - S5-5-C35-30 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm
Artikel-Nr.:
     1253-G5210630
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-C35-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

DATALOGIC S5-5-C35-30 :: Reflextaster mittlere Tastweite :: Reichweite: 1…35 cm

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
gerade
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
1…35 cm
Wellenlänge:
880 nm (infrarot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 5 mm)
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 100 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,11*
€ 95,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,22*
€ 85,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.