Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DATALOGIC S5-5-B3-30 :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild - S5-5-B3-30 :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…3 m
Artikelbild - S5-5-B3-30 :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…3 m
Artikel-Nr.:
     1253-G5210730
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     S5-5-B3-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke
einweg-lichtschranke

DATALOGIC S5-5-B3-30 :: polarisierte Reflexlichtschranke :: Reichweite: 0,1…3 m

Sensoren der S5-Serie sind zylindrische Sensoren und lassen sich praktisch überall installieren. Sie wurden für den Einsatz bei Verpackungslinien, Förderlinien, Bearbeitungsmaschinen und automatische Lager entwickelt.
Weitere Informationen:
Optik:
gerade
Einstellung:
Trimmer
Reichweite:
0,1…3 m
Wellenlänge:
660 nm (rot)
Lebensdauer:
100000 h
Betriebsspannung:
10…30 V DC
Stromaufnahme:
max. 30 mA
Anschluss:
2m Kabel (Durchmesser 5 mm)
Ausgang:
wahlweise NPN / PNP
Funktionsanzeige grüne LED:
Stabilität
Funktionsanzeige rote LED:
Ausgang
Ausgangsstrom:
max. 150 mA
Sättigungsspannung:
max. 2,5 V
Ansprechzeit:
1 ms
Schaltfrequenz:
500 Hz
Schaltungsart:
wahlweise hell oder dunkel
Schutzklasse:
Klasse 2
Schutzart:
IP67
Schutzbeschaltung:
Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gehäuseform:
M18-Zylinder
Linsenmaterial:
PMMA
Gewicht:
max. 100 g
Betriebstemperatur:
-25…+55 °C
Lagertemperatur:
-25…+70 °C
Bezugsnormen:
EN 60947-5-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,29*
€ 74,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.