Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Maschinenleuchte
>
Artikel
LED-Maschinenleuchte IL300-24V, 90° abgewinkelt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1253H-100-009363
Hersteller:
StarLight Opto-Electronics
Herst.-Nr.:
100-009363
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led ip67
maschinenlampe led
LED-Maschinenleuchte IL300-24V, 90° abgewinkelt
Eigenschaften
Schneller Wechsel der Leuchtmittel dank innovativem modul-LED®-Konzept
Mit Schraubkappen und Schutzglas für hohe Anforderungen
Flimmerfreies Licht durch optimierte, verlustarme Elektronik
Ideal für den Einsatz in Forschung und Industrie
Helligkeit über PWM-Trigger steuerbar
Stromversorgung direkt über Anschluß an der Maschine (24 V)
Robustes Aluminiumgehäuse in modernem Design
Lieferumfang
LED-Maschinenleuchte IL300-24V
Betriebsanleitung
Module müssen separat bestellt werden
Weitere Informationen:
Variante:
90° abgewinkelt
Leuchtmittel:
LED-Modul 28 mm
LED-Typ:
3-W-Power-LED
Helligkeitssteuerung:
ja, über PWM-Trigger
Betriebsspannung:
24 V DC
Schutzklasse:
III
Schutzart:
IP67
Anschluß:
M12-Stecker
Länge:
93,4 mm (90°)
109,7 mm (gerade):
Durchmesser
35 mm:
Schutzglas
Borosilikat-Glas:
Material
eloxiertes Aluminium:
Farbe
titan:
Gewicht
ca. 150 g:
0
... >
Lager 1253
>
LED-Leuchten
>
Maschinenleuchte
Weitere Suchbegriffe:
maschinenlampe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,72*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,48*
€ 176,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,53*
€ 163,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kugelgelenk
StarLight Opto-Electronics
100-006334
ab € 46,90*
Zubehör
L-Winkel
StarLight Opto-Electronics
100-006332
ab € 11,35*
Zubehör
Schutzscheibenset für IL3, IL300 und TL3 (inkl. O-Ringe)
StarLight Opto-Electronics
100-004146
ab € 7,18*
Zubehör
U-Winkel
StarLight Opto-Electronics
100-006333
ab € 16,79*
Zubehör
IR-Schutzfilter für IL300 (1064 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-004422
ab € 38,68*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), amber (590 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-010727
ab € 39,16*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), blau (470 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005947
ab € 38,95*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), grün (528 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005946
ab € 39,31*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), natur-weiß (4.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006469
ab € 39,86*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), pur-weiß (6.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006465
ab € 39,03*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), rot (625 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005945
ab € 39,05*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Diffuse (40°), warm-weiß (3.000 K)
StarLight Opto-Electronics
100-006473
ab € 38,91*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Flood (25°), amber (590 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-010726
ab € 37,11*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Flood (25°), blau (470 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005642
ab € 39,63*
Zubehör
LED-Modul 28mm, Flood (25°), grün (528 nm)
StarLight Opto-Electronics
100-005641
ab € 36,95*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen