Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8-PORT GB SMART MANAGED SWITCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     128-0714334
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS110EMX-100PES
EAN/GTIN:
     0606449128925
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
W. 2X10G/MULTI-GIG
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
IN
Format:
CPNT
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports:
10
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ:
10G Ethernet (100/1000/10000)
MAC-Adressentabelle:
16000 Eintragungen
Power over Ethernet (PoE):
Nein
Rack-Einbau:
Ja
Switch-Typ:
Managed
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,06*
€ 232,91*
€ 6,78*
ab € 217,06*
€ 236,62*
Lager 128
Frei Haus
ab € 218,80*
€ 237,15*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 220,20*
€ 239,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,16*
€ 247,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,15*
€ 282,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,06*
€ 280,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,19*
€ 277,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,34*
€ 274,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Club 3D
CAC-1520
ab € 33,60*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 160,39*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,01*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,16*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,44*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,10*
Zubehör
k.A.
ab € 1,04*
Zubehör
k.A.
ab € 1,04*
Zubehör
k.A.
ab € 7,04*
Zubehör
k.A.
ab € 9,95*
Zubehör
k.A.
ab € 2,07*
Zubehör
k.A.
ab € 11,27*
Zubehör
k.A.
ab € 2,52*
Zubehör
k.A.
ab € 3,14*
Zubehör
k.A.
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.