Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEMORY UPGRADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     128-0916P68
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA101753
EAN/GTIN:
     5397184090558
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
16GB - 2RX8 DDR4 UDIMM 2666MHZ
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
MEM
ECC:
Nein
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Stück
€ 7,50*
ab € 88,08*
€ 107,11*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,60*
€ 128,39*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 128,40*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 129,91*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 111,80*
€ 133,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,72*
€ 137,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,54*
€ 136,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,61*
€ 125,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,18*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,43*
Zubehör
Dell
PET40_3813V
ab € 90,25*
Zubehör
Dell
PET40_3713V
ab € 178,91*
Zubehör
Dell
PET40_3913V
ab € 197,45*
Zubehör
Dell
PET40_4013V
ab € 250,39*
Zubehör
Dell
PET40_3815V
ab € 149,09*
Zubehör
Dell
PET40_3715V
ab € 297,01*
Zubehör
Dell
PET40_3915V
ab € 328,55*
Zubehör
Dell
PET40_4015V
ab € 418,35*
Zubehör
Dell
PET40_3833V
ab € 44,62*
Zubehör
Dell
PET40_1535V
ab € 44,79*
Zubehör
Dell
PET40_3835V
ab € 104,53*
Zubehör
Dell
PET40_3933V
ab € 152,32*
Zubehör
Dell
PET40_4033V
ab € 206,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.