Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 (AA101753)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
DELL AA101753 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     2753I-4761362
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     AA101753
EAN/GTIN:
     5397184090558
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM

Übersicht

Kurzinfo  Dell - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Upgrade - für Alienware Area-51 R6; OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3; Precision 3430, 3630; Vostro 3470
Gruppe  RAM
Hersteller  Dell
Hersteller Art. Nr.  AA101753
Modell  
EAN/UPC  5397184090558

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Dell - DDR4 - 16 GB - DIMM 288-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Leistungsmerkmale  Dual Rank, ungepuffert
Spannung  1.2 V
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL SNPTP9W1C/16G, DELL AA101753
Preistyp  Upgrade
Entwickelt für  Alienware Area-51 R6, Aurora R7; OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3; Precision 3430 Small Form Factor, 3630 Tower; Vostro 3470

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller  DELL SNPTP9W1C/16G, DELL AA101753
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit  2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung  Non-ECC
Besonderheiten  Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation  X8
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Preistyp  Upgrade
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Alienware Area-51 R6, Aurora R7
Dell OptiPlex 3060, 5060, 7060, XE3
Dell Precision 3430 Small Form Factor, 3630 Tower
Dell Vostro 3470

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller:
DELL SNPTP9W1C/16G, DELL AA101753
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit:
2666 MHz (PC4-21300)
Datenintegritätsprüfung:
Non-ECC
Besonderheiten:
Dual Rank, ungepuffert
Chip-Organisation:
X8
Spannung:
1.2 V
Preistyp:
Upgrade
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram dell 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, 2666, dell, ddr4, upgrade, aa101753, 101753, dimm, 288pin, modul, pc421300, ungepuffert, nonecc, 21300, 16gb, udimm, memory, 2rx8, 2666mhz, zertifizierten, hochleistungsarbeitsspeicher, steigern, geschwindigkeit, effizienz., ddr42666, effizienz, hochleistungs
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
pro Stück
€ 7,50*
ab € 88,08*
€ 107,11*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 105,60*
€ 128,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,61*
€ 128,40*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 107,34*
€ 129,91*
6 Tage
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 111,80*
€ 133,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,71*
€ 137,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,53*
€ 136,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,60*
€ 125,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET40_1513V
ab € 67,18*
Zubehör
Dell
PET40_1515V
ab € 93,43*
Zubehör
Dell
PET40_3813V
ab € 90,25*
Zubehör
Dell
PET40_3713V
ab € 178,91*
Zubehör
Dell
PET40_3913V
ab € 197,45*
Zubehör
Dell
PET40_4013V
ab € 250,39*
Zubehör
Dell
PET40_3815V
ab € 149,09*
Zubehör
Dell
PET40_3715V
ab € 297,01*
Zubehör
Dell
PET40_3915V
ab € 328,55*
Zubehör
Dell
PET40_4015V
ab € 418,35*
Zubehör
Dell
PET40_3833V
ab € 44,62*
Zubehör
Dell
PET40_1535V
ab € 44,79*
Zubehör
Dell
PET40_3835V
ab € 104,53*
Zubehör
Dell
PET40_3933V
ab € 152,32*
Zubehör
Dell
PET40_4033V
ab € 206,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.