Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDD 2.5IN SAS 12G 10K 600GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     128-091L876
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJQB
EAN/GTIN:
     5397063977376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
HOTPLUG 512N FULL ASS KIT
Weitere Informationen:
System:
NMS
Sprache:
NS
Format:
INT
HDD Geschwindigkeit:
10000 RPM
HDD Größe:
2.5 "
HDD Kapazität:
600 GB
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
17
pro Stück
€ 7,50*
ab € 82,76*
€ 105,67*
4 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 128,56*
€ 161,27*
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 210,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 217,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 221,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,07*
€ 249,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,93*
€ 241,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,36*
€ 237,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,78*
€ 231,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.