Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 400-AJQB CusKit Festplatten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
DELL 400-AJQB Interne Festplatte 600 GB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     4249L-400-AJQB
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-AJQB
EAN/GTIN:
     5397063977376
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
600GB 10K RPM SAS 12Gbps 2.5in Hot-plug Hard Drive 400-AJQB CusKit
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4249
17
pro Stück
€ 7,50*
ab € 82,76*
€ 105,67*
4 Tage
16
pro Stück
€ 1,00*
ab € 128,56*
€ 161,27*
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,11*
€ 210,07*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 186,29*
€ 217,48*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 188,71*
€ 221,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4249
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4249
Versand: Lager 4249
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 55,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.