Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOP SLEEVE SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tucano BFTMB13-BK Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Tucano BFTMB13-BK Laptoptasche 33 cm (13") Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-0G80632
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB13-BK
EAN/GTIN:
     8020252075146
MACBOOK AIR/PRO 13 LAPTOP 12
Weitere Informationen:
System:
MSD
Sprache:
NS
Format:
ACCS
Etui-Typ:
Schutzhülle
Material:
Spandex,Neoprene
Maximale Bildschirmgröße:
13 "
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 20,70*
€ 28,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 24,57*
€ 33,27*
Lager 128
Frei Haus
ab € 24,81*
€ 33,72*
5 Tage
14
€ 1,00*
ab € 30,74*
€ 41,46*
€ 3,50*
ab € 35,99*
€ 47,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,48*
€ 39,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,91*
€ 37,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.